学校用 カラーバレーシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:21.0cm●カラー:イエロー●素材:アッパー/綿100%(特殊織り)、底/ホワイトラバーソール 注文コード02449609 品番-
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

履きやすく、足にやさしい「インドア(上履きシューズ)」、履きやすさに定評のあるラスト(足型)。、つま先がゆったりとしていて足指を圧迫しません。、外反母趾などの足の障害を予防します。、本体生地は軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、履き心地も快適です。、甲ベルトは強度性とフィット性に優れた「特殊織ゴム」を採用。、つま先は「補強ゴム」でしっかりと保護します。、アウトソールは適度なグリップ性、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソールを使用。

仕様●サイズ:21.0cm●カラー:イエロー●素材:アッパー/綿100%(特殊織り)、底/ホワイトラバーソール アズワン品番67-6476-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする