※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
パイプレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02449614
品番
PU900
参考基準価格(税別)
¥46,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
寸法(mm)
900
トラスコ品番
288-0342
質量(kg)
6.6
呼び径(mm)
(くわえられるガス管)100
最大パイプ径(mm)
Φ115
最大口開き(mm)
132