学校用 メッシュバレーシューズ エンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:18.0cm●カラー:エンジ●素材:アッパー/Wラッセルメッシュ(合成繊維製ラッセル構造)、底/ホワイトラバーソール 注文コード02449846 品番-
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。

仕様●サイズ:18.0cm●カラー:エンジ●素材:アッパー/Wラッセルメッシュ(合成繊維製ラッセル構造)、底/ホワイトラバーソール アズワン品番67-6476-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする