アックスブレーン
アックスブレーンの 業務用掃除機
アックスブレーンの 乾湿両用掃除機
ダストマン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02450025
品番
AX10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
静かな運転音(65ホーン/3m)
強力な吸引力
オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途
ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど
ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
22
付属品
ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール
質量(kg)
10(乾燥時)
高さ(mm)
570
消費電力(W)
1000
音量
運転音:65ホーン/3m
本体外径(Φmm)
345
電源周波数(Hz)
50/60
回収容量(L)
10
ベース径(Φmm)
413
吸水量(L)
6