曜日別特売
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160

- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160
- 学校用 メッシュバレーシューズ グリーン ラッキーベル 02450160

学校用 メッシュバレーシューズ グリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足仕様●サイズ:24.5cm●カラー:グリーン●素材:アッパー/Wラッセルメッシュ(合成繊維製ラッセル構造)、底/ホワイトラバーソール注文コード02450160品番-
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

優れた通気性と衝撃吸収性のWサポート。、「Wラッセルメッシュ」採用。、▼※Wラッセルメッシュ…メッシュ生地に柱状の細い繊維を織り込んだ、軽量で通気性に優れた素材。、本体生地は伸縮性、軽量性、強度性に優れ、速乾性があり、何度洗っても縮みません。、型崩れを防止する特殊織ゴムを使用。、補強ゴムでつま先をしっかりとガード。、フロアを汚さず、適度なグリップ青、安定性、耐久性に優れた、ホワイトラバーソール。、かかと部に衝撃吸収材を内蔵。足への衝撃を緩和します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因となる「塩素化合物」を使用していません。

仕様●サイズ:24.5cm●カラー:グリーン●素材:アッパー/Wラッセルメッシュ(合成繊維製ラッセル構造)、底/ホワイトラバーソールアズワン品番67-6477-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする