スクール No.1 学校用 バレーシューズ レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:29.0cm●カラー:レッド●素材:アッパー/綿100%(特殊二重織り)、底/ホワイトラバーソール 注文コード02450896 品番-
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

優れた衝撃吸収性と通気性のWサポート。、本体生地は、表布と裏布が糊合わせではない、通気性に優れた独自の「特殊二重織り」を採用。、フィット性に優れ、型崩れを防止する「V構造」の特殊織ゴムを採用。、補強ゴムでつま先をしっかりと保護。、フロアを汚さず、適度なグリップ性、安定性、耐久性に優れたホワイトラバーソール。、踵部は三層構造で特殊衝撃吸収スポンジを内蔵。クッション性がよく、足への衝撃を緩和し、履き心地も快適で疲労を軽減します。、底材を含むほとんどの材料に「ダイオキシン」の主な原因とされる「塩素化合物」を使用していません。

仕様●サイズ:29.0cm●カラー:レッド●素材:アッパー/綿100%(特殊二重織り)、底/ホワイトラバーソール アズワン品番67-6478-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする