SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
平形直角定規 2級
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
600 JIS規格外寸法
長片の全長(mm)
600
注文コード
02450901
品番
DD-S600
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・長片の全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
呼び寸法(mm)
600 JIS規格外寸法
底面の全長(mm)
325
厚さ(mm)
10
幅(mm)
50
材質
SS材(SS400)
種類
平形スコヤ
硬度
HS30以上
長片の全長(mm)
600
直角精度
±(20+L/10)μm
直角度(±mm以内)
0.080
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。