台付直角定規 2級

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02450944 品番 AA-S75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

非焼入れで、研磨仕上を施しております。

JIS規格
2級
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)75 長片の厚さ(mm)2 長片の幅(mm)16 底面の全長(mm)50 短片の厚さ(mm)10 短片の幅(mm)16 種類台付直角定規 呼び寸法(mm)75 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm 直角度(±mm以内)0.027 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450804
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

がっしりとした重み、頑丈イコール正確な90°。そのサイズ感。安心が持てる。

対象商品:
02450777
2013-06-02
用途:
フライス盤のバイス平行出しに使用

フライス盤の精密バイスの平行出しに使用しています。短方向の厚みが有り又長方向の厚みも丁度良く出来ているのでフライステーブル上の平行出しが迅速に行える。重さ、大きさも程よく素人には貴重な冶具の一つです。

1人が参考にしています
対象商品:
02450944
2019-02-27
用途:
ジュエリー製作
卸売・小売業

焼き入れが入っていないので、70cm位の高さから木のフローリングに落下した際、スコヤの角部分の数か所が潰れてしまった。以前(約12年前)購入した同社の同サイズのスコヤは、もう少し強度があるように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする