FD-500 本鋼製コンパス SK(新潟精機) 02451136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本鋼製コンパス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コンパスの円数値(mm)765 注文コード02451136 品番FD-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品はコンパスの円数値など10種類から選べます 他の種類を見る

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。
先端部焼入のため鮮明なケガキができます。
コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。

寸法(mm)500 コンパスの円数値(mm)765 用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02451014
2024-02-29
用途:
板金の罫書き
その他業種

しっかりとしている作り。しかし足の閉じ開けが硬すぎる。調整して使っている。

対象商品:
02451057
2021-12-23
用途:
金属加工
製造業

文句ないです。使用感度は抜群です。先の焼いけれの食いつきOKです。

対象商品:
02451032
2018-05-11
用途:
鋼材のケガキ

もうワンサイズ小さな物を購入すれば良かったと思いました。しかし、造りもよく、満足しています。

対象商品:
02451075
2014-05-15
用途:
板金加工の罫書き
個人のお客様

しっかりしていて安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする