曜日別特売
MB-PRW マグネットホルダ台 カネテック 02451434

MB-PRW マグネットホルダ台 カネテック 02451434
MB-PRW マグネットホルダ台 カネテック 02451434

マグネットホルダ台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02451434品番MB-PRW
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。

用途
磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2仕様防水構造トラスコ品番406-4097取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする