※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
NCポインティングドリル ADPF309
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02452248
品番
ADPF309-0007
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.07
溝長(mm)
0.1
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90