ジェットタガネ用ニードル

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 02452301 品番 90104
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)

針径Φ2 長さ(mm)500 質量(1箱あたり)(g)670 用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。 トラスコ品番117-3901 種別

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02452326
2024-03-05
用途:
機械のはつり

純正の180mmのニードルを使用していましたが、届かない場所があり、300mmに交換しました。
大変重宝しています。

対象商品:
02452326
2021-07-27
用途:
溶接作業
株式会社日本溶研 様

深い所のノロ取りに使用しています。
長いと広がりやすいですが重宝しています。

対象商品:
02452274
2018-03-05
用途:
網についた水垢のカリュシューム取り
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

先端を研いで固い塊を丁寧に打圧して使う、消耗品ですので普通に使っています。

対象商品:
02452326
2016-06-25
用途:
錆の酷い部分のケレン作業

奥まった場所では300mmタイプが必要です。MonotaROブランドの登場を期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする