※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADPN30-0007 NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所) 02452704 ADPN30-0007 NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所) 02452704

NCポインティングドリル ADPN30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02452704 品番 ADPN30-0007
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03〜Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015

用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 溝長(mm)0.1 シャンク径(Φmm)3 ドリル径(Φmm)0.07 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする