※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADPN309-0075 NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所) 02453483 ADPN309-0075 NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所) 02453483

NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02453483 品番 ADPN309-0075
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)0.75 溝長(mm)1.2 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする