※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-0007 ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所) 02453632 ADR-0007 ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所) 02453632

ルーマードリル ADR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.07 注文コード02453632 品番ADR-0007
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はドリル径など299種類から選べます 他の種類を見る

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005

ドリル径(Φmm)0.07 溝長(mm)0.7 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする