※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-220 スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02454916 S-220 スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02454916

スーパーエースS型 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02454916 品番 S-220
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

土砂を含む液にも最適。
耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。
羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。

吐出口径(Φmm)40 出力(W)220 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)5/5.5 吐出量(L/min)100/100 取扱液清水、汚水、泥水 用途建築土木・設備用。 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1 トラスコ品番232-0312 型式非自動 質量(kg)6 同期速度(min-1)3000 定格消費電力(W)370 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 残水位(mm)20 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×5 構造(軸受)玉軸受

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする