G-8 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02455275 G-8 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02455275 G-8 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック 02455275

手動用ギヤードトロリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02455275 品番G-8
参考基準価格(税別)¥203,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格荷重・トラスコ品番・RoHS指令など9種類から選べます 他の種類を見る

強くて美しい静電粉体塗装です。
T型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のT型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。

アジャストカラーの数及びレール幅G(mm)
0個:150
2個:175
寸法A(mm)434 寸法B(mm)176.5 寸法C(mm)298 寸法D(mm)348 寸法E(mm)158 寸法F(mm)220 寸法H(mm)246 寸法I(mm)100 寸法J(mm)80 寸法K(mm)233 揚程(m)3.5 定格荷重(t)7.5 質量(kg)107 最小回転半径(mm)3000 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02131473
2014-06-04
用途:
金型を吊って機械にとりつけるため。

3m揚程で使うのに、手鎖の長さが短く(2.5m)長さを選ぶことが出来れば良かった。手鎖の回転盤の位置がトロリー本体にくっついているので電源コードに接触しやすい。離した設計であればよかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする