GUJ2-150 J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02455354

 

GUJ2-150 J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02455354
GUJ2-150 J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02455354
GUJ2-150 J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02455354

J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02455354品番GUJ2-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)180取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする