ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02455372
品番
GUK2-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
104×110
取付ピッチ(mm)
104×110
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
固定車
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
104×110
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)