ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
J2K型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02455512
品番
NUJ2K-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,270
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
自在
型式
J2K型自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
旋回ストッパー付
偏芯E(mm)
40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02455512
NUJ2K-150
02455363
GUJ2K-150
J2K型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
材質が異なります。