SG-75NU SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 三価ユニクロ仕上 02455661

SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード02455661 品番SG-75NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式SG型自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02455661 SG-75NU 02455686 SG-75UR SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 1個 769 税込846 材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02455591
2018-02-14
用途:
印刷会社なので紙を置く台車に使います。
プリンティング アンシャル 様

スムーズに車輪が動くので左右に動かしやすいです。
紙などの重たいものを積んでも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする