SR-65UR SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター 02455783 SR-65UR SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター 02455783

SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02455783 品番 SR-65UR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SR型固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)85 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする