SA-100RH SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター 02456203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-100RH SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター 02456203 SA-100RH SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター 02456203

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02456203 品番SA-100RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 許容荷重(daN)80 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)29 金具仕上三価ユニクロ 型式SA型自在車 タイプSA型(自在) アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプアングル式キャスター
注意
※SA-65RH、SA-75RH、SA-100RHは、車輪材質がハードゴムです。
※SA-100Wは、B入車です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02456246
2024-11-04
用途:
棚の移動に使っています。
建設業・工事業

棚の移動が楽になりました。棚が動くので掃除が楽です。地震にも倒れずらくなりました

対象商品:
02456307
2022-12-19
用途:
軽量スチール棚移動用
インテックス株式会社 様

使いやすく、とても丈夫で重宝してます。方向性も自在です。

対象商品:
02456246
2021-07-28
用途:
スチール棚に取付
オペラ・パフォーマンス 様

コストコのスチール棚に取付ました。棚の加工無しで取付可能なので、便利です。
また価格もホームセンターより安いので重宝してます。

対象商品:
02456246
2020-11-06
用途:
樹脂製キャスターの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんで購入したワゴンのキャスターが樹脂製なので工場内のコンクリート床で使うには強度不足の為、同時購入しました。もったいない
気もしますが金額が安いので助かります。

対象商品:
02456246
2020-08-23
用途:
サンドブラストキャビネットの脚に取り付け
佐藤果樹園 様 (農・林・水産業)

特殊なキャスターで、ホームセンターで販売していず注文しました。ダブルベアリングで重量物でも軽く動かせそうです。

対象商品:
02456246
2020-04-11
用途:
作業場での材料保管に使っていたスチール棚に取り付けました。
アトリエCRIU 様

作業場で材料保管に使っていたスチール棚に取り付け、作業に応じてスペースの形態を変えられるようにしました。棚の奥などデッドスペースだった部分にも目が行き届くようになり一石二鳥です。

対象商品:
02456246
2019-07-23
用途:
DIYレベルのアングル棚取り付けました。
サービス業

とても満足しています。
動きもスムーズで、棚の下の掃除や
ちょっとした場所移動などの問題が
完全に解消されました。

対象商品:
02456246
2018-07-31
用途:
L型スチールの棚用に装着
サービス業

よくある安物のスチール棚に、加工して装着。
穴の位置が合わなかったので、電動ドリルで穴をあけてボルトで固定。
見違えるようなワゴンになった。
移動に全く不安感はなく、牽牛で非常に快適。良く転がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする