SA-100UW SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 02456212 SA-100UW SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 02456212

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード02456212 品番SA-100UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取り付けが非常に簡単です。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーなし 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 許容荷重(daN[kgf])90[61.2] 取付高H(mm)132 偏心E(mm)32 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする