車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
許容荷重(daN)60
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)61
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
許容荷重(daN[kgf])60[91.8]
取付高H(mm)88
偏心E(mm)27
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター