SA-75NU SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 02456291

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02456291 品番SA-75NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取り付けが非常に簡単です。

車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 許容荷重(daN)60 車輪タイプ単輪 形状自在 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)96 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 キャスタータイプアングル式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02456291 SA-75NU 02456316 SA-75UR SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 1個 1,198 税込1,318 材質が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする