※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチフィルム 18ミクロン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 02462853 品番 300W×500M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を痛めません。包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)18 紙管内径(mm)76 種別フィルム 材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
注意
※個人宅配送不可商品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
商品の梱包など
卸売・小売業

以前購入した物より厚みがあり、梱包しやすかったです。

対象商品:
02462862
2019-07-25
用途:
荷物積み込み
運輸・通信業

安くて使いやすいので良い。サイズも揃っていて選びやすかった

対象商品:
02462853
2018-06-04
用途:
部品発送用
株式会社白萌 様 (製造業)

今までのラップだと巻き数を多くしないとしっかりしなかった、
今回購入の物はしっかりしていてよい。

対象商品:
02462853
2015-12-02
用途:
運送中振動でずれ易い金属を固定するために使用する。
株式会社 棚田商会 様

厚みがあり、幅が手頃のため、巻く作業がし易く、しっかりと梱包出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
02462862
2016-02-29
用途:
梱包
製造業

梱包用に毎回使っています。
安心して使える強度だと思います。

対象商品:
02462862
2007-11-22
用途:
製品を梱包している
株式会社内藤精密 様 (製造業)

以前使用していた商品に比べるとじょうぶです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする