ストレッチフィルム 15ミクロン

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 幅(mm)300 注文コード02462896 品番300W×500M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)15 紙管内径(mm)76.2 紙管内径(inch)3 種別フィルム 材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
注意
※個人宅配送不可商品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02462905
2022-06-29
用途:
梱包作業
ミチオ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

梱包作業として、使いやすいラップでした。非常に満足でした。

対象商品:
02462905
2016-07-09
用途:
パレット上の荷物の梱包に使用してます
有限会社松井商店 様 (卸売・小売業)

満足していますが12ミクロン購入後12ミクロンで梱包作業に支障がない様なので今後は12ミクロンの継続になりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする