三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 麻ロープ
ニューロープ マニラ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02466353
品番
HR-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
麻
色
黄土色
質量(kg)
約0.5
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック