TWT 01 30X6 TWE 同一キー南京錠 アイアイ 黄銅製 02466694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWE 同一キー南京錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード02466694 品番TWT 01 30X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。

キー数18 厚さ(mm)5 寸法(mm)30 ロックシステムダブルロック 吊内径(mm)18 吊径(mm)5 材質(本体)黄銅(真鍮) ロックキー式 材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
注意
※1セット(12個)について同一キーとなります。
複数セットを購入された場合、各セット間にて鍵番号が異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02466703
2019-01-31
用途:
車止め設置
三水設計 様 (その他業種)

同一キーなので 多くのカギを持ち歩かないので楽です。

対象商品:
02466703
2018-04-30
用途:
店内の冷蔵庫冷凍庫の施錠
地ビール処巴克斯 様 (飲食業)

何か所かの錠前がひとつの鍵で開錠できますので非常に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする