※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRS-SV-0015 コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所) 02467465 ADRS-SV-0015 コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所) 02467465

コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.15 注文コード02467465 品番ADRS-SV-0015
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はドリル径など291種類から選べます 他の種類を見る

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

ドリル径(Φmm)0.15 溝長(mm)0.8 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする