曜日別特売
11015806 鯛篭スタンダード本体 松井化学工業 02470129

鯛篭スタンダード本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
サイズ9寸
内容量1セット(50個)注文コード02470129品番11015806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
用途
鯛を乗せるカゴです。
寸法(mm)
長さ285×幅160
サイズ
9寸
質量(g)
27
材質
材質:ポリプロピレン
色
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする