Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02471020 品番CAT-HT-179-2030-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。

タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWG シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC79コンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする