※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.05
注文コード
02473257
品番
ADR-SV-0005
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
299
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ドリル径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
FCSコーティング