※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SV-0010 マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所) 02473302 ADR-SV-0010 マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所) 02473302

マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.1 注文コード02473302 品番ADR-SV-0010
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径など299種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

ドリル径(Φmm)0.1 溝長(mm)1.2 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする