※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SV-0042 マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所) 02473625 ADR-SV-0042 マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所) 02473625

マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.42 注文コード02473625 品番ADR-SV-0042
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はドリル径など299種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

ドリル径(Φmm)0.42 溝長(mm)6 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする