SMM-105-02-S-D Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02474529

Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.2A●定格電圧 : 350 V●シリーズ : SMM●コンタクト材質 : ベリリウム銅●用途: 1列 / 2列かん合(1列あたり40ピン) コンタクトシステム: Tiger Eye(TM) 向き: 垂直 ピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) 特殊機能: 信頼性の高いマルチフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム 終端: 表面実装注文コード02474529品番SMM-105-02-S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.2A●定格電圧 : 350 V●シリーズ : SMM●コンタクト材質 : ベリリウム銅●用途: 1列 / 2列かん合(1列あたり40ピン) コンタクトシステム: Tiger Eye(TM) 向き: 垂直 ピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) 特殊機能: 信頼性の高いマルチフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム 終端: 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする