仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.7V●最小ブレークダウン電圧 6.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 290A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 50μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics