仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 76V●最小ブレークダウン電圧 40V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 36V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 52A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応