曜日別特売
SMP-J-B-GF-ST-1450 Samtec 同軸変換アダプタ SMP - SMP ジャック - ジャック, SMP-J-B-GF-ST-1450 SAMTEC 02477110

Samtec 同軸変換アダプタ SMP - SMP ジャック - ジャック, SMP-J-B-GF-ST-1450

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02477110
品番
SMP-J-B-GF-ST-1450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
●アダプタタイプ : SMPジャック対SMPジャック●アダプタタイプA : SMP●アダプタタイプB : SMP●オス/メス A : メス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 40GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 14.5mm●表面処理:本体 : 金フラッシュ●コンタクト材質 : ベリリウム銅●Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする