曜日別特売
MF2005 マイクロフラップ(20×5) イチグチ 02480642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロフラップ(20×5)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード02480642品番MF2005
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
粒度240直径×幅W(mm)20×5軸径×軸長(mm)3×30適合材鋳物など砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480615
2016-05-29
用途: サビ落とし、研磨作業に使用

芯ブレも少なく、安価ですのでコストパフォーマンスは抜群です。
現在行っている研磨作業では、もう少し芯長(全長)が長いと有難いですが。

対象商品 : 02480642
2016-08-03
用途: 金属部品のバリ取り及び研磨

芯ブレも少なく、安価で手軽につかえて満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする