画像準備中

25Φ突形モメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02483171 品番ABS210NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1a 黒

保護構造防噴流形 取付穴径Φ25.5+0.5mm 接点構成1a 動作種別モメンタリ ボタン形状突形 ボタン色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02483171 ABS210NB 06926841 ABS210NB Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) 1個 969 税込1,066 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする