IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
25Φ突形モメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02483196
品番
ABS210NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1a 赤
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ25.5+0.5mm
接点構成
1a
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
突形
ボタン色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02483196
ABS210NR
06926866
ABS210NR
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
969
税込
¥
1,066
注文コードが変更になりました。