曜日別特売

16Φ照光式押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02483984品番AL6M-M14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,045
保護構造IP40、IP65取付穴径Φ16.2+0.2mmレンズ色乳白照光方式LED照光レンズ形状丸形接点構成1c動作種別モメンタリ形使用電圧(V)DC24V±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする