IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
白熱、LED照光(受金:E12)用
形状
照光押ボタンスイッチ用フルガード
注文コード
02484325
品番
ALN1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
適合・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
白熱用
形状
照光押ボタンスイッチ用フルガード
材質
金属製
適合
白熱、LED照光(受金:E12)用
付属品
ナット付