IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
25Φ突形モメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02484605
品番
ALS21611NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,875
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
白熱球照光 1a1b AC100・110V 緑
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ25.5+0.5mm
レンズ色
緑
照光方式
白熱球照光
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
突形
使用電圧(V)
AC100・110V