※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
ルーマードリル1mm柄 AMSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02484983
品番
AMSD-0005
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。
刃径公差:+0/-0.005
ドリル径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.5
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
1
用途
鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート