Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 02485086 品番 AP-A
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。

適合本体型式Z/A/X/DZ 取付方向側面取りつけ コマンドデータフィル 材質フェノール樹脂 カバーはんだづけ端子用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
機械の位置検出

後からねじをゆるめて取付できるのが良いですね。 ケーブル引き出し口が全部ふさいであって最適方向に配線できるのも気が利いています。

対象商品:
02485095
2017-02-17
用途:
ベルトコンベアノメンテナス
大洋オートメ株式会社 様

他社の商品は使用してませんので
比較するとことができませんでした。

対象商品:
02485095
2016-01-12
用途:
機械修理

使うと安心保護カバー。

対象商品:
02485095
2020-07-01
用途:
故障した部品の交換

故障した機械の部品の交換のために購入しました。AP-AとAP-Bがあって間違えないように。Aははんだ付け用、Bはねじ締め用だそうです。
コードを通すために穴を開けないといけないのですが、凹部分をマイナスドライバーで軽くたたくだけでパキッと折れて空きます。あとは角のヤスリで隅を削って整えるとか。私は穴を開けるのに失敗したらまた注文しなければいけないと思って10個まとめて購入しましたが、その心配は杞憂に終わりました・・・

1人が参考にしています
対象商品:
02485095
2014-09-17
用途:
リミットスイッチの簡易的なカバーに使用。
製造業

翌日配達が非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02485095
2014-08-29
用途:
配線作業
スワ工業所 様

コードの逃がし部分を割るのに簡単に大きく割れてしまうので注意が必要です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする