画像準備中

Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02485524 品番APN133W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥485
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

保護構造はIP65(IEC 60529)

使用電圧(V)AC・DC24V レンズ色乳白 保護構造閉鎖形、IP40 シリーズAPNシリーズ 取付穴径Φ30.5+0.5mm 照光方式白熱球照光 レンズ形状丸形(ドーム形)(Φ24)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32640937
2014-12-04
用途:
趣味の制御盤制作に使用
農・林・水産業

商品については満足ですが、価格についてはもう少し廉価にして欲しいです。

対象商品:
06936535
2014-04-30
用途:
ユニットの通電確認ランプ

もともとついていたものが老朽化なので交換しました。
特に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする