IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02485761
品番
APNE188G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥505
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造はIP65(IEC 60529)
使用電圧(V)
AC・DC12V
レンズ色
緑
保護構造
閉鎖形、IP40
シリーズ
APNEシリーズ
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
照光方式
白熱球照光
レンズ形状
丸形